Beli laser ruler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)
    Deskripsi:
    Penggaris Laser dengan standar pengukuran atau metrik, dengan bubble level Anda dapat mendesain rak gantung, lantai, garis lurus wallpaper dinding dengan sangat akurat
    atribut:
    • Battery: 3xLR44
    • Dimensions (mm): 87 x 62 x 28
    • Wavelength (nm): 650
    • Output Power: 5
    • Measure: 8FT Aligner
    • Ribbon Length (cm): 250
    • Material: Plastik, besi
    • Ruler Length (cm): 15
  2. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  3. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  4. BOSCH Meteran Laser (Laser Garis)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Meteran Laser (Laser Garis)
    Deskripsi:
    Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerima
    atribut:
    • Laser Class: 2
    • Plump Point Color: Red
    • Self-Leveling Range (°): ± 3
  5. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  6. Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  7. Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Deskripsi:
    - Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  8. Niigata Seiki (SK) Bamboo Ruler (Penggaris)
    Mulai

    Rp189.900

    Niigata Seiki (SK) Bamboo Ruler (Penggaris)
    Deskripsi:
    For dimension measurement
    atribut:
    • Pitch (mm): Scale: 1 for both ends 100, 2 for others
    • Width (mm): 22
    • Length Tolerance (mm): +/- 0.5
    • Thickness (mm): 3.5
    • Scale: Upper and lower tier cm eyes
  9. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp40.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  10. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  11. Pro'sKit Multipurpose Laser Level Measuring Tape Ruler
    Mulai

    Rp319.900

    Pro'sKit Multipurpose Laser Level Measuring Tape Ruler
    Deskripsi:
    4 In 13 Way Leveling3 Laser Modes
    atribut:
    • Dimensions (mm): 191x62x28
  12. Mitutoyo Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    Mitutoyo Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Wide Rigid Steel Rules are constructed with tempered stainless steel to ensure accuracy of length measurements and to provide better durability for a longer instrument life span. The clear graduations on the satin-chrome finish makes measurement reading easier. The rigid steel rulers are designed to not flex.
  13. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  14. monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    To measure the dimensions. or drawing work. For scribing work.
    atribut:
    • Material: Made of stainless steel
    • Length Tolerance (mm): +/- 0.15
    • Lower memory pitch (mm): 0.5
    • Surface Treatment: Silver finish
    • Upper memory pitch (mm): 1
  15. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  16. IMEX Crossliner Laser
    Mulai

    Rp3.199.900

    IMEX Crossliner Laser
    Deskripsi:
    From the Imex professional laser manufacturers, the new L2G Mini for all indoor tasks. In high visibility green beams and standard with an elevating tripod, the L2G is compact, accurate and versatile.The iMEX L2G Mini Laser Level is low cost, compact, accurate and perfect for any indoor levelling tasks around the home such as tiling, installing cabinets or just hanging picture frames! With its high-visibility green beams and the included elevating tripod, it makes any levelling task a breeze.
  17. Deli Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

  18. FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The HVAC Troubleshooting KitThe most rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the easy-to-use 417D Laser Distance Meter has everything you need to configure HVAC layouts and troubleshoot electrical problems. For electrical devices use the IR thermometer to test overheating issues and for HVAC layout, use the 417D to configure layout distance or area and use continuous measurement for marking references.Fluke 417D Laser Distance Meter Additional Features:- Continuous measurement capable: adjusting as you move closer and farther from your target- Quickly calculate area (sq. feet/meters)- 1-meter drop tested and IP54 rated: built to withstand rainy or dusty conditions- Great for interior and exterior applicationsFluke 62 MAX+ IR Thermometer Additional Features:- Dust and water-resistant: IP54 rated- Rugged: 3-meter (9.8-foot) drop tested- Ergonomically designed: Completely redesigned for a more natural hand fit- Large, backlit display: Makes data easier to read, even in dark areas
    atribut:
    • Typical Range (m): 0.2-40 (417D)
    • Typical Measuring Tolerance (mm): 2.0 ± 1.5
    • Maximum Measuring Tolerance (mm): ± 3.0
    • Display: 2 line;1mm;1/32inch
    • Laser point at distance: 6/30/60mm (10/40/100m)
    • Auto Switch Off (s): 90 (laser); 180 (power)
    • Battery life (time): Up to 3000 measurements (417D); 8 with laser and backlight on (62 MAX+)
    • Drop Test (m): 3
    • Emissivity: 0.10 to 1
    • Environment Temperature (°C): 417D : Storage : -25 to 70 (-13 °F to 158 °F); Operation : -10 to 50 (14 °F to 122 °F); 62 MAX+ : Operating : 0 to 50 (32 °F to 122 °F); Storage : -20 to 60 (-4 °F to 140 °F)
    • IP Rating: IP54 per IEC 60529
    • Laser Safety: IEC 60825-1 Class 2, 650 nm, < 1 mW
    • Laser Type: 635nm, <1mW
    • Operating Altitude (m): 2000 above mean sea level
    • Optical Resolution: 12:1 (calculated at 90 % energy)
    • Response Time (ms): < 300 (95 % of reading)
    • Size (HxWxD) (cm): 11.9x3.8x2.6 (417D); 17.5x8.5x7.5 (62 MAX+)
    • Spectral Response (micron): 8 to 14
    • Storage Altitude (m): 12000 above mean sea level
    • Temperature Range (°C): -30 to 650 (-22 °F to 1202 °F)
  19. BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.400.000

    BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 – 50
    • Storage Temperature (°C): -20 – 70
    • Laser Class: 2
    • Plumb Point Accuracy (mm/m): ± 0.7 (plus use-dependent deviation)
    • Self-Levelling Range (°): ± 4
    • Colour of Laser Line: Green
    • Laser Diode (nm): Line: 500 – 540 (< 10 mW), Point: 630 – 650 (< 1 mW)
    • Max. Working Range of Laser Points, (m): 10 (top), 10 (bottom)
    • Projection: 2 lines / 2 points
  20. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hook
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Tape Range (m): 5
    • Unit Switch: m/in/ft
    • Laser II (nmxmW): 635<1
    • Battery: 2xAAA
    • Power Supply: 2xAAA Battery
    • Size (mm): 85.3x79.3x58.3
Daftar Harga laser ruler Terbaru November 2026
Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)Rp63.900
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Rp149.900
BOSCH Meteran Laser (Laser Garis)Rp3.199.900
Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Rp539.900
Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)Rp9.900
Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCRp209.900
Niigata Seiki (SK) Bamboo Ruler (Penggaris)Rp189.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp40.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp789.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)